text.skipToContent text.skipToNavigation

Láser de líneas GLL 3-80 C de Bosch en L-BOXX Haz rojo 30m ±0,2mm/m 12V Li-Ion/4x 1,5V Batería LR6


Line Laser GLL 3-80 C, The line laser GLL 3-80 C Professional is simply connected and projects 3 x 360° lines for excellent visibility. Innovative CAL Guard monitoring and a Bluetooth®-connected smartphone app allow for remote-control use as well as contactless adjustments and high precision. High-powered diodes ensure high visual clarity while its 3 x

Artículo No. 9Y151600
Peso 0.9
Longitud de la ruta de señalización (m) 30
Precisión (mm) 0.2
Grado de protección (IP) IP54
Tipo de batería Lithium-ions
Embalado por 1

Especificaciones

Peso 0.9
Longitud de la ruta de señalización (m) 30
Precisión (mm) 0.2
Grado de protección (IP) IP54
Tipo de batería Lithium-ions
Laserclass Clase 2
Marca Bosch
Model GLL 3-80 C

Descripción

Sierra de sable sin cable GSA 18V-LI, El mejor rendimiento de corte de su clase, Corta más de 100 vigas de abeto (100 x 100 mm) a medida con una sola carga de batería, La protección electrónica del motor (EMP) protege el motor contra sobrecargas y garantiza una larga vida útil, Fácil manejo: Cambio fácil y rápido de la hoja de sierra gracias al mecanismo SDS, Cargador rápido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G), L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2), 1 x hoja de sierra de sable S 123 XF, Progressor para metal (disponible por separado como juego de 2: 2 608 654 416), 1 x hoja de sierra de sable S 2345 X, Progressor para madera (disponible por separado como juego de 2: 2 608 654 403), 1/1 incrustación L-BOXX para herramienta y cargador (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF), 2 x batería GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2VF), 2 x batería GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2VF). 0Ah (1 600 A00 2U5)

Números de artículo

Artículo No. 9Y151600
EAN 3165140888301
UBB 500673194477
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0601063R02
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.