Nivel cruzado láser
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
Herramientas de medición, inspección y marcaje
Niveles
Nivel cruzado láser
1M104076
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
Láser de líneas cruzadas Stanley FATMAX en caja de cartón Haz rojo 20m ±3mm/10m 4x AA Batería
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1M104076
Color de la carcasa
Otro
Peso
1050
Con mando a distancia
No
Interfaz
No
Ruta de señalización visible
No
Longitud de la ruta de señalización (m)
50
Ruta de señalización giratoria
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color de la carcasa
Otro
Peso
1050
Con mando a distancia
No
Interfaz
No
Ruta de señalización visible
No
Longitud de la ruta de señalización (m)
50
Ruta de señalización giratoria
No
Precisión (mm)
0.3
Longitud de onda del sensor (nm)
680
Grado de protección (IP)
IP54
Tipo de batería
Otro
Laserclass
Clase 2
Marca
Stanley
Codigo SA
90153010
Model
FATMAX
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1M104076
EAN
3253561775857
UBB
500715814389
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
FMHT77585-1