text.skipToContent text.skipToNavigation

Láser de línea GLL 3-80 CG de Bosch en haz rojo L-BOXX 30m ±0,2mm/m 12V Li-Ion/4x 1,5V Batería LR6


Line Laser GLL 3-80 CG, The line laser GLL 3-80 CG Professional is simply connected and projects bold 3 x 360° lines for maximum visibility. Bright green laser lines offer up to four times better visibility than red lines. Innovative CAL Guard monitoring and a Bluetooth®-connected smartphone app allow for remote-control use as well as contactless adjust

Artículo No. 7Y686228
Peso 0.9
Longitud de la ruta de señalización (m) 30
Precisión (mm) 0.2
Longitud de onda del sensor (nm) 500
Grado de protección (IP) IP54
Embalado por 1

Especificaciones

Peso 0.9
Longitud de la ruta de señalización (m) 30
Precisión (mm) 0.2
Longitud de onda del sensor (nm) 500
Grado de protección (IP) IP54
Tipo de batería Lithium-ions
Laserclass Clase 2
Marca BOSCH
Model GLL 3-80 CG

Descripción

Pistola de calafateo sin cable GCG 18V-600, Aplicador potente y versátil para cartuchos y sobres, Fácil gestión del flujo de material: control de velocidad variable y gatillo sensible a la velocidad, Sin goteo ni desbordamiento de material: función de retroceso automático que tira de la rejilla automáticamente al soltar el gatillo, Trabajo más rápido: Velocidad máxima (sin carga) de 9 mm/seg, Caja de cartón

Números de artículo

Artículo No. 7Y686228
EAN 3165140888424
UBB 500673194881
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0601063T00
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.