text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Line laser GLL 3-80 C


Article number 7A596216
Poids 0.9
Longueur de la route de signalisation (m) 30
Précision (mm) 0.2
Degré de protection (IP) IP54
Type de batterie Lithium-ions
Classe de laser Classe 2
Marque Bosch
Packed per 1

Specifications

Poids 0.9
Longueur de la route de signalisation (m) 30
Précision (mm) 0.2
Degré de protection (IP) IP54
Type de batterie Lithium-ions
Classe de laser Classe 2
Marque Bosch
Code des marchandises 90153010
Model GLL 3-80 C
Type Line Laser

Article numbers

Article number 7A596216
EAN 3165140888295
UBB 500673194212
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  0601063R01
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.