Láser de línea
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
Herramientas de medición, inspección y marcaje
Niveles
Láser de línea
0H774986
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
Láser Combi GCL 2-50 de Bosch en maletín de transporte Haz rojo 50m ±0,3mm/m 3x Batería LR6 de 1,5V
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0H774986
Peso
0.49
Ruta de señalización visible
Sí
Longitud de la ruta de señalización (m)
15
Precisión (mm)
0.3
Longitud de onda del sensor (nm)
630
Grado de protección (IP)
IP54
Tipo de batería
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Peso
0.49
Ruta de señalización visible
Sí
Longitud de la ruta de señalización (m)
15
Precisión (mm)
0.3
Longitud de onda del sensor (nm)
630
Grado de protección (IP)
IP54
Tipo de batería
Otro
Laserclass
Clase 2
Marca
Bosch
Model
GCL 2-50
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0H774986
EAN
3165140914406
UBB
500700464661
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
0601066F01