text.skipToContent text.skipToNavigation

Kynox Botas de seguridad Husky 40 S3 Beige


Artículo No. 7X899760
Color Otro
Diseño Tobillo alto
Estanco No
Tipo Bota
Sin metal No
Tipo de cierre Otro
Versión ignífuga No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Otro
Diseño Tobillo alto
Estanco No
Tipo Bota
Sin metal No
Tipo de cierre Otro
Versión ignífuga No
Calzado 40
Probado ESD No
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Unisexo
Modelo infantil No
Material de la suela Otro
Ajuste ancho No
Forro interior
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad
Material puntera de seguridad Acero
Forro de material Otro
Ortopédico No
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble No
Con entresuela
Material de la entresuela Acero
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 Otro
Aislamiento térmico de la suela (HL) No
Suela aislante del frío (CL) No
Resistente a combustibles y aceites (FO) No
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 s3
Antiestático No
Antideslizante
Model Kynox Safety boots Husky S3

Números de artículo

Artículo No. 7X899760
EAN 4251760411803
UBB 500513377282
UNSPSC 46181604
Artículo del fabricante nr 51193140
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.