text.skipToContent text.skipToNavigation

Estrattore KUKKO CLAMP D85MM 2.5T


Article number 4H965664
Design Altro
Larghezza della chiave (mm) 13
Forza di trazione massima (N) 2.5
Lunghezza della filettatura (mm) 130
Numero di ganci 2
Bracci reversibili No
Morsetto di serraggio No
Packed per 1

Specifications

Design Altro
Larghezza della chiave (mm) 13
Forza di trazione massima (N) 2.5
Lunghezza della filettatura (mm) 130
Numero di ganci 2
Bracci reversibili No
Morsetto di serraggio No
Portata del morsetto (mm) 85
Mandrino idraulico Nessuno
Larghezza del piede uncinato (mm) 21
Profondità del piede uncinato (mm) 8.5
Spessore del piede uncinato in punta (mm) 2.5
Divisione della scala No
Massima distanza di serraggio (trazione esterna) (mm) 100
Con regolazione rapida
Dimensione della filettatura M12
Marchio Kukko
Codice merceologico 82055980

Article numbers

Article number 4H965664
UBB 500719293713
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  14-1
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.