Extractores
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores
3H349008
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
KUKKO Extractor CLAMP D90MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3H349008
Diseño
Otro
Ancho de llave (mm)
19
Fuerza de tracción máx. (N)
5
Longitud de rosca (mm)
105
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
No
Mordaza de sujeción
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Otro
Ancho de llave (mm)
19
Fuerza de tracción máx. (N)
5
Longitud de rosca (mm)
105
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
No
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
90
Husillo hidráulico
Ninguno
Anchura de la pata de gancho (mm)
22
Profundidad de la pata de gancho (mm)
22
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
8.5
División de la escala
No
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
80
Con ajuste rápido
No
Tamaño de rosca
M18
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3H349008
UBB
500719589250
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
204-1