Extractores
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores
6U747317
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
KUKKO Extractor CLAMP D80MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6U747317
Diseño
Otro
Fuerza de tracción máx. (N)
1
Longitud de rosca (mm)
105
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
No
Mordaza de sujeción
No
Alcance de sujeción (mm)
80
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Otro
Fuerza de tracción máx. (N)
1
Longitud de rosca (mm)
105
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
No
Mordaza de sujeción
No
Alcance de sujeción (mm)
80
Husillo hidráulico
Otro
Anchura de la pata de gancho (mm)
11
Profundidad de la pata de gancho (mm)
18.5
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
5
División de la escala
No
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
80
Con ajuste rápido
No
Tamaño de rosca
Otro
Marca
Kukko
Codigo SA
82055980
Type
Universal Two-Arm Puller
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6U747317
UBB
500719672239
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
43-3