text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Extractor CLAMP D80MM


Artículo No. 1Y095448
Diseño Otro
Fuerza de tracción máx. (N) 1.5
Longitud de rosca (mm) 105
Número de ganchos 3
Brazos reversibles No
Mordaza de sujeción No
Alcance de sujeción (mm) 80
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Fuerza de tracción máx. (N) 1.5
Longitud de rosca (mm) 105
Número de ganchos 3
Brazos reversibles No
Mordaza de sujeción No
Alcance de sujeción (mm) 80
Husillo hidráulico Otro
Anchura de la pata de gancho (mm) 11
Profundidad de la pata de gancho (mm) 18.5
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 5
División de la escala No
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 80
Con ajuste rápido No
Tamaño de rosca Otro
Marca Kukko
Type Universal Three-Arm Puller

Números de artículo

Artículo No. 1Y095448
UBB 500719672072
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 43-13
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.