text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Extractor CLAMP D70MM


Artículo No. 0W668142
Diseño Otro
Fuerza de tracción máx. (N) 1
Longitud de rosca (mm) 94
Número de ganchos 2
Brazos reversibles No
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 70
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Fuerza de tracción máx. (N) 1
Longitud de rosca (mm) 94
Número de ganchos 2
Brazos reversibles No
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 70
Husillo hidráulico Ninguno
Anchura de la pata de gancho (mm) 18
Profundidad de la pata de gancho (mm) 20
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 5
División de la escala No
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 50
Con ajuste rápido No
Tamaño de rosca M10
Marca Kukko
Type Bearing Puller

Números de artículo

Artículo No. 0W668142
UBB 500719589094
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 204-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.