text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

KUKKO Extractor CLAMP D50MM


Artículo No. 1V058533
Diseño Otro
Fuerza de tracción máx. (N) 1.5
Longitud de rosca (mm) 87
Número de ganchos 3
Brazos reversibles No
Mordaza de sujeción No
Alcance de sujeción (mm) 50
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Fuerza de tracción máx. (N) 1.5
Longitud de rosca (mm) 87
Número de ganchos 3
Brazos reversibles No
Mordaza de sujeción No
Alcance de sujeción (mm) 50
Husillo hidráulico Otro
Anchura de la pata de gancho (mm) 11
Profundidad de la pata de gancho (mm) 17
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 5
División de la escala No
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 60
Con ajuste rápido No
Tamaño de rosca Otro
Marca Kukko
Codigo SA
Type Universal Three-Arm Puller

Números de artículo

Artículo No. 1V058533
UBB 500719671819
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 43-11
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.