Extractores
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores
9Q642353
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
KUKKO Extractor CLAMP D200MM
Añadir catálogo
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
9Q642353
Diseño
Otro
Ancho de llave (mm)
27
Fuerza de tracción máx. (N)
8.5
Longitud de rosca (mm)
300
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
No
Mordaza de sujeción
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Otro
Ancho de llave (mm)
27
Fuerza de tracción máx. (N)
8.5
Longitud de rosca (mm)
300
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
No
Mordaza de sujeción
No
Alcance de sujeción (mm)
200
Husillo hidráulico
Otro
Anchura de la pata de gancho (mm)
35
Profundidad de la pata de gancho (mm)
67
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
20
División de la escala
No
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
0 - 350
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
350
Con ajuste rápido
No
Tamaño de rosca
G 3/4 pulgada
Marca
Kukko
Type
Two-Arm Puller
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9Q642353
UBB
500719588591
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
20-30