Extractores
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores
5D155149
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
KUKKO Extractor CLAMP D200MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5D155149
Diseño
Otro
Ancho de llave (mm)
24
Fuerza de tracción máx. (N)
9.5
Longitud de rosca (mm)
260
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
No
Mordaza de sujeción
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Otro
Ancho de llave (mm)
24
Fuerza de tracción máx. (N)
9.5
Longitud de rosca (mm)
260
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
No
Mordaza de sujeción
No
Alcance de sujeción (mm)
200
Husillo hidráulico
Ninguno
Anchura de la pata de gancho (mm)
26
Profundidad de la pata de gancho (mm)
17
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
12
División de la escala
No
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
250
Con ajuste rápido
No
Tamaño de rosca
Otro
Type
Universal Three-Arm Puller
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5D155149
UBB
500719673633
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
45-4