text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Extractor CLAMP D165MM


Artículo No. 5Q386367
Diseño Otro
Ancho de llave (mm) 24
Fuerza de tracción máx. (N) 10
Longitud de rosca (mm) 230
Número de ganchos 3
Brazos reversibles No
Mordaza de sujeción No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Ancho de llave (mm) 24
Fuerza de tracción máx. (N) 10
Longitud de rosca (mm) 230
Número de ganchos 3
Brazos reversibles No
Mordaza de sujeción No
Alcance de sujeción (mm) 165
Husillo hidráulico Ninguno
Anchura de la pata de gancho (mm) 20
Profundidad de la pata de gancho (mm) 35
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 28
División de la escala No
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 200
Con ajuste rápido No
Tamaño de rosca Otro
Marca Kukko
Codigo SA 82055980

Números de artículo

Artículo No. 5Q386367
UBB 500719291089
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 12-3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.