Extractores
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores
8H612923
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
KUKKO Extractor CLAMP D160MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8H612923
Diseño
Otro
Ancho de llave (mm)
19
Fuerza de tracción máx. (N)
8
Longitud de rosca (mm)
210
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
No
Mordaza de sujeción
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Otro
Ancho de llave (mm)
19
Fuerza de tracción máx. (N)
8
Longitud de rosca (mm)
210
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
No
Mordaza de sujeción
No
Alcance de sujeción (mm)
160
Husillo hidráulico
Ninguno
Anchura de la pata de gancho (mm)
20
Profundidad de la pata de gancho (mm)
32
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
12
División de la escala
No
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
160
Con ajuste rápido
No
Tamaño de rosca
M18
Marca
Kukko
Codigo SA
82055980
Type
Universal Three-Arm Puller
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8H612923
UBB
500719673559
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
45-3