text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Extractor CLAMP D160MM


Artículo No. 7E460377
Diseño Otro
Ancho de llave (mm) 19
Fuerza de tracción máx. (N) 6
Longitud de rosca (mm) 210
Número de ganchos 2
Brazos reversibles No
Mordaza de sujeción No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Ancho de llave (mm) 19
Fuerza de tracción máx. (N) 6
Longitud de rosca (mm) 210
Número de ganchos 2
Brazos reversibles No
Mordaza de sujeción No
Alcance de sujeción (mm) 160
Husillo hidráulico Ninguno
Anchura de la pata de gancho (mm) 20
Profundidad de la pata de gancho (mm) 32
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 12
División de la escala No
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 160
Con ajuste rápido No
Tamaño de rosca M18
Marca Kukko
Type Universal Two-Arm Puller

Números de artículo

Artículo No. 7E460377
UBB 500719672643
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 44-3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.