Extractores
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores
6R483113
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
KUKKO Extractor CLAMP D150MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6R483113
Diseño
Otro
Ancho de llave (mm)
22
Fuerza de tracción máx. (N)
6
Longitud de rosca (mm)
220
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
No
Mordaza de sujeción
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Otro
Ancho de llave (mm)
22
Fuerza de tracción máx. (N)
6
Longitud de rosca (mm)
220
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
No
Mordaza de sujeción
No
Alcance de sujeción (mm)
150
Husillo hidráulico
Otro
Anchura de la pata de gancho (mm)
24
Profundidad de la pata de gancho (mm)
40
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
9
División de la escala
No
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
100 - 260
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
200
Con ajuste rápido
No
Tamaño de rosca
G 1/2 pulgada
Type
Universal Two-Arm Puller
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6R483113
UBB
500719588260
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
20-20+