text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Extractor CLAMP D100MM


Artículo No. 8K271344
Diseño Otro
Ancho de llave (mm) 17
Fuerza de tracción máx. (N) 4.5
Longitud de rosca (mm) 160
Número de ganchos 2
Brazos reversibles No
Mordaza de sujeción No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Ancho de llave (mm) 17
Fuerza de tracción máx. (N) 4.5
Longitud de rosca (mm) 160
Número de ganchos 2
Brazos reversibles No
Mordaza de sujeción No
Alcance de sujeción (mm) 100
Husillo hidráulico Otro
Anchura de la pata de gancho (mm) 20
Profundidad de la pata de gancho (mm) 31
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 10
División de la escala No
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) 0 - 130
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 120
Con ajuste rápido No
Tamaño de rosca M14
Marca Kukko
Codigo SA 82055980
Type Two-Arm Puller

Números de artículo

Artículo No. 8K271344
UBB 500719587767
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 20-10
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.