Extractores
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores
7Q571275
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
KUKKO Extractor CLAMP D100MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7Q571275
Diseño
Otro
Ancho de llave (mm)
13
Fuerza de tracción máx. (N)
4
Longitud de rosca (mm)
130
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
No
Mordaza de sujeción
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Otro
Ancho de llave (mm)
13
Fuerza de tracción máx. (N)
4
Longitud de rosca (mm)
130
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
No
Mordaza de sujeción
No
Alcance de sujeción (mm)
100
Husillo hidráulico
Ninguno
Anchura de la pata de gancho (mm)
16
Profundidad de la pata de gancho (mm)
20
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
7
División de la escala
No
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
100
Con ajuste rápido
No
Tamaño de rosca
M12
Marca
Kukko
Código de producto
82055980
Type
Universal Three-Arm Puller
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7Q571275
UBB
500719673302
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
45-1