text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Extractor CLAMP D100MM


Artículo No. 5T870790
Diseño Otro
Ancho de llave (mm) 13
Fuerza de tracción máx. (N) 3
Longitud de rosca (mm) 130
Número de ganchos 2
Brazos reversibles No
Mordaza de sujeción No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Ancho de llave (mm) 13
Fuerza de tracción máx. (N) 3
Longitud de rosca (mm) 130
Número de ganchos 2
Brazos reversibles No
Mordaza de sujeción No
Alcance de sujeción (mm) 100
Husillo hidráulico Ninguno
Anchura de la pata de gancho (mm) 16
Profundidad de la pata de gancho (mm) 20
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 7
División de la escala No
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 100
Con ajuste rápido No
Tamaño de rosca M12
Type Universal Two-Arm Puller

Números de artículo

Artículo No. 5T870790
UBB 500719672312
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 44-1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.