text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Extractor CLAMP D100MM


Artículo No. 3N586460
Diseño Otro
Ancho de llave (mm) 17
Fuerza de tracción máx. (N) 6
Longitud de rosca (mm) 135
Número de ganchos 3
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Ancho de llave (mm) 17
Fuerza de tracción máx. (N) 6
Longitud de rosca (mm) 135
Número de ganchos 3
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción No
Alcance de sujeción (mm) 100
Husillo hidráulico Ninguno
Anchura de la pata de gancho (mm) 20
Profundidad de la pata de gancho (mm) 31
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 10
División de la escala No
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) 70 - 140
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 90
Con ajuste rápido No
Tamaño de rosca M14
Marca Kukko
Código de producto 82055980
Type Universal Three-Arm Puller

Números de artículo

Artículo No. 3N586460
UBB 500719643453
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 30-1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.