Extractores
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores
2T567642
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
KUKKO Extractor CLAMP D100MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2T567642
Diseño
Otro
Ancho de llave (mm)
17
Fuerza de tracción máx. (N)
8
Longitud de rosca (mm)
135
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
No
Mordaza de sujeción
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Otro
Ancho de llave (mm)
17
Fuerza de tracción máx. (N)
8
Longitud de rosca (mm)
135
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
No
Mordaza de sujeción
No
Alcance de sujeción (mm)
100
Husillo hidráulico
Ninguno
Anchura de la pata de gancho (mm)
14
Profundidad de la pata de gancho (mm)
25
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
14
División de la escala
No
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
100
Con ajuste rápido
No
Tamaño de rosca
M14
Marca
Kukko
Codigo SA
82055980
Type
Three-Arm Puller
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2T567642
UBB
500719290669
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
12-1