Extractores
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores
E9019.020.003
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
KUKK 2ARM PULLER 20+ 20/3+250X200 MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
E9019.020.003
Diseño
Otro
Ancho de llave (mm)
27
Fuerza de tracción máx. (N)
8.5
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Alcance de sujeción (mm)
200
Profundidad de la pata de gancho (mm)
200
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Otro
Ancho de llave (mm)
27
Fuerza de tracción máx. (N)
8.5
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Alcance de sujeción (mm)
200
Profundidad de la pata de gancho (mm)
200
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
180 - 180
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
250
Con ajuste rápido
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
E9019.020.003
EAN
4021176645198
UBB
500504774265
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
20-3+