Extractores
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores
E9019.020.002
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
KUKK 2ARM PULLER 20+ 20/2+160X150 MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
E9019.020.002
Diseño
Otro
Ancho de llave (mm)
22
Fuerza de tracción máx. (N)
6
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Alcance de sujeción (mm)
150
Profundidad de la pata de gancho (mm)
150
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Otro
Ancho de llave (mm)
22
Fuerza de tracción máx. (N)
6
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Alcance de sujeción (mm)
150
Profundidad de la pata de gancho (mm)
150
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
100 - 100
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
160
Con ajuste rápido
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
E9019.020.002
EAN
4021176644931
UBB
500504774000
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
20-2+