Extractores
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores
E9019.020.010
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
KUKK 2ARM PULLER 20+ 20/10+120X100 MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
E9019.020.010
Diseño
Otro
Ancho de llave (mm)
17
Fuerza de tracción máx. (N)
4.5
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Alcance de sujeción (mm)
100
Profundidad de la pata de gancho (mm)
100
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Otro
Ancho de llave (mm)
17
Fuerza de tracción máx. (N)
4.5
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Alcance de sujeción (mm)
100
Profundidad de la pata de gancho (mm)
100
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
70 - 70
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
120
Con ajuste rápido
Sí
Marca
Kukko
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
E9019.020.010
EAN
4021176644856
UBB
500504773929
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
20-10+