text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Zócalo Terminal de Hoja 16-14AWG Nylon Azul 8mm


Material: latón, estañado. Aislamiento: nylon. Temperatura máx: 105 °C. Carga eléctrica máx: 600 V. Contenido: 100 piezas. Color: azul. Cable1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14ColorAzulCantidad100AislamientoNylonMaterialLatónSuperficieEstañadoTemperatura máx.105°CCarga eléctrica máx.600 VAncho de la lengüeta8mm

Artículo No. 9B187200
Diseño Cojinete
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento Parcialmente aislado
Aislamiento de color Azul
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cojinete
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento Parcialmente aislado
Aislamiento de color Azul
Dimensiones del enchufe Plano 7,7x0,8 mm
Material Latón
Rango AWG 16 - 14
Sección nominal (mm²) 1.5 - 2.5
Material aislante Polyamide (PA)
Con separador de tomas No
Marca Knipex

Descripción

Material: latón, estañado. Aislamiento: nylon. Temperatura máx: 105 °C. Carga eléctrica máx: 600 V. Contenido: 100 piezas. Color: azul. Cable1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14ColorAzulCantidad100AislamientoNylonMaterialLatónSuperficieEstañadoTemperatura máx.105°CCarga eléctrica máx.600 VAncho de la lengüeta8mm

Números de artículo

Artículo No. 9B187200
EAN 4003773075943
UBB 500641802144
UNSPSC 31163100
Artículo del fabricante nr 97 99 030
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.