text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Zócalo de Terminal de Hoja 22-16AWG Nylon Rojo 4.8mm


Material: latón, estañado. Aislamiento: nylon. Temperatura máx: 105 °C. Carga eléctrica máx: 600 V. Contenido: 100 piezas. Color: rojo. Cable0,5 - 1mm²AWG22 - 16ColorRojoCantidad100AislamientoNylonMaterialLatónSuperficieEstañadoTemperatura máx.105°CCarga eléctrica máx.600 VAncho de la lengüeta4,8mm

Artikelnummer 7X087273
Diseño Cojinete
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento Parcialmente aislado
Aislamiento de color Red
Verpakt per 1

Specificaties

Diseño Cojinete
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento Parcialmente aislado
Aislamiento de color Red
Dimensiones del enchufe Plana 4,8x0,8 mm
Material Latón
Rango AWG 22 - 16
Sección nominal (mm²) 0.5 - 1
Material aislante Polyamide (PA)
Con separador de tomas No
Marca Knipex

Omschrijving

Material: latón, estañado. Aislamiento: nylon. Temperatura máx: 105 °C. Carga eléctrica máx: 600 V. Contenido: 100 piezas. Color: rojo. Cable0,5 - 1mm²AWG22 - 16ColorRojoCantidad100AislamientoNylonMaterialLatónSuperficieEstañadoTemperatura máx.105°CCarga eléctrica máx.600 VAncho de la lengüeta4,8mm

Artikelnummers

Artikelnummer 7X087273
EAN 4003773075899
UBB 500641801153
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 97 99 010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.