Llaves para tubos
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
Alicates & pinzas
Llaves para tubos
1S266149
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
Knipex Water Pump Pliers 50mm 2-Component Handle Gray Atramentized 250mm
Añadir catálogo
Artículo No.
1S266149
Aislamiento
Sí
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
250
Apertura máx. de las mejillas (mm)
46
Diseño de agarre
Otro
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
250
Apertura máx. de las mejillas (mm)
46
Diseño de agarre
Otro
Tapa del mango
Otro
Marca
Knipex
Type
Water Pump Pliers
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
KNIPEX Cobra® QuickSet ¡Abrir completamente, empujar, agarrar!. ajuste rápido adicional en la pieza de trabajo deslizando el mango del alicate. Combina el bloqueo probado y fiable del perno de bisagra con una función adicional de empuje que facilita el trabajo en espacios muy reducidos e inaccesibles. El ajuste directamente en la pieza de trabajo es posible simplemente deslizando el mango del alicate. Bloqueo fiable del perno de bisagra con la primera carga de trabajo. La anchura de agarre de los alicates queda entonces fija y sólo puede ajustarse pulsando el botón.. Para volver a activar la función de deslizamiento, hay que soltar el perno de bisagra pulsando el botón y volver a abrir completamente las tenazas. Autocierre en tubos y tuercas: no resbala en la pieza de trabajo y requiere poca fuerza manual. Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza de los dientes aprox. 61 HRC: alta resistencia al desgaste y agarre estable. Diseño de articulación en caja para una gran estabilidad gracias a la doble guía. La protección contra pellizcos evita que el operario se pellizque los dedos. - Posiciones de ajuste: 25- Capacidad para tubos, pulgadas (diámetro): Ø 2 in- Capacidad para tuercas: 46mm- Capacidad para tubos (diámetro): Ø 50mm
Números de artículo
Artículo No.
1S266149
EAN
4003773077794
UBB
500667046493
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
87 22 250