text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex VDE Electro Pliers Set in Handy Case 4-Piece

Artículo No. 9L946147
Embalaje Caja de plástico
Número total de herramientas 4
Número de alicates combinados 1
Número de alicates de punta plana 1
Número de alicates de corte diagonal 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Número total de herramientas 4
Número de alicates combinados 1
Número de alicates de punta plana 1
Número de alicates de corte diagonal 1
Número de alicates pelacables 1
Marca Knipex
Type VDE Electro Pliers Set

Descripción

Caja de herramientas RED Juego eléctrico 1 Maletín de plástico de alta calidad, versátil y resistente a los golpes. Inserto de espuma con estructura de nido de abeja para equipamiento variable. Dimensiones exteriores (An x Al x P): 340 x 56 x 275 mm. Alicates con homologación VDE según DIN EN/IEC 60900 1000V. Contenido: 1 x 11 06 160 Alicates para desaislantes KNIPEX con muelle de apertura, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²), 1 x 03 06 180 Alicates combinados Knipex (180 mm), 1 x 70 06 160 Alicates de corte diagonal Knipex (160 mm), 1 x 26 16 200 Alicates de corte lateral Snipex (alicates de pico de cigüeña) (200 mm),

Números de artículo

Artículo No. 9L946147
EAN 4003773024804
UBB 500654415735
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 00 20 15
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.