Herramientas de desmontaje
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
Alicates & pinzas
Herramientas de desmontaje
Herramientas de desmontaje
2Y371652
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
Knipex Universal Stripping Tool for Pipe Cutter 13-32mm 100mm Length
Añadir catálogo
Artículo No.
2Y371652
Diámetro de banda (mm)
13 - 32
Sección de banda (mm²)
0.2 - 4
Model
Twistcut
Type
Universal Stripping Tool
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro de banda (mm)
13 - 32
Sección de banda (mm²)
0.2 - 4
Model
Twistcut
Type
Universal Stripping Tool
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
KNIPEX TwistCut® Para el corte fiable y rápido de muchos tubos ondulados de plástico con la gama universal de capacidades de Ø 13 a 32 mm. para tubos ondulados de plástico con anchuras de cumbrera de hasta 2,7 mm. Sin dañar los cables ni los tubos internos. Separe incluso los tubos corrugados de plástico más blandos y flexibles: Aplique poca presión sobre el TwistCut® al cortar para evitar que el tubo corrugado se deforme. Inserción sencilla, corte fiable y fácil sin residuos. Corte preciso sin daños gracias a la disposición única de las cuchillas con guía lateral. Buena accesibilidad gracias a su diseño delgado. Con cuchillas de desaislado para secciones transversales de 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm². Estrías de posicionamiento (patente en trámite) en las cuchillas pelacables de 1,5 y 2,5 mm² para una rápida inserción del cable. Escala de longitud interna para un pelado uniforme del cable, legible tanto para diestros como para zurdos. - Capacidades de corte (diámetro): Ø 13 - 32mm- Capacidad de pelado de conductores e hilos: 0,2 - 4mm².
Números de artículo
Artículo No.
2Y371652
EAN
4003773082293
UBB
500700619785
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
90 22 02 SB