text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Twin Wire Ferrule 2 x 6mm² Polipropileno Amarillo 14mm Manguito


Férulas de alambre doble Embudo de inserción de polipropileno. Resistente al calor hasta 105 °C. Material: E-Cu. Superficie electroestañada. Espesor mínimo del revestimiento 3 µm. Certificación UL. Dimensión nominal: 2 x 6 mm². Contenido: 50 piezas. Color: amarillo. AWG210ColorAmarilloL126mmL214mmd14.8mmd26.9mmd310mmS10.2mmS20.4mmCantidad50AislamientoPP

Artikelnummer 7C747445
Color Yellow
Longitud del manguito (mm) 14
Aislamiento
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Verpakt per 1

Specificaties

Color Yellow
Longitud del manguito (mm) 14
Aislamiento
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Tipo de construcción Manguito de extremo de cable doble
Sección nominal (mm²) 6
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Con bandera de identificación No
Material aislante Polipropileno (PP)
AWG 10
Marca Knipex

Omschrijving

Férulas de alambre doble Embudo de inserción de polipropileno. Resistente al calor hasta 105 °C. Material: E-Cu. Superficie electroestañada. Espesor mínimo del revestimiento 3 µm. Certificación UL. Dimensión nominal: 2 x 6 mm². Contenido: 50 piezas. Color: amarillo. AWG210ColorAmarilloL126mmL214mmd14.8mmd26.9mmd310mmS10.2mmS20.4mmCantidad50AislamientoPPMaterialCobreSuperficieEstañado

Artikelnummers

Artikelnummer 7C747445
EAN 4003773076674
UBB 500641806939
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 97 99 376
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.