text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Twin Wire Ferrule 2 x 16mm² Polipropileno Azul 14mm Manguito


Férulas de alambre doble Embudo de inserción de polipropileno. Resistente al calor hasta 105 °C. Material: E-Cu. Superficie electroestañada. Espesor mínimo del revestimiento 3 µm. Certificación UL. Dimensión nominal: 2 x 16 mm². Contenido: 25 piezas. Color: azul. AWG26ColorAzulL130mmL214mmd18.2mmd29.6mmd318.4mmS10.2mmS20.4mmCantidad25AislamientoPPMateri

Artículo No. 9C236514
Color Azul
Longitud del manguito (mm) 14
Aislamiento
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Longitud del manguito (mm) 14
Aislamiento
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Tipo de construcción Manguito de extremo de cable doble
Sección nominal (mm²) 16
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Con bandera de identificación No
Material aislante Polipropileno (PP)
AWG 6
Marca Knipex

Descripción

Férulas de alambre doble Embudo de inserción de polipropileno. Resistente al calor hasta 105 °C. Material: E-Cu. Superficie electroestañada. Espesor mínimo del revestimiento 3 µm. Certificación UL. Dimensión nominal: 2 x 16 mm². Contenido: 25 piezas. Color: azul. AWG26ColorAzulL130mmL214mmd18.2mmd29.6mmd318.4mmS10.2mmS20.4mmCantidad25AislamientoPPMaterialCobreSuperficieEstañado

Números de artículo

Artículo No. 9C236514
EAN 4003773076698
UBB 500641807358
UNSPSC 31163100
Artículo del fabricante nr 97 99 378
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.