text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Twin Wire Ferrule 2 x 10mm² Polipropileno Rojo 14mm Manguito


Artículo No. 8X887505
Color Red
Longitud del manguito (mm) 14
Aislamiento
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Tipo de construcción Manguito de extremo de cable doble
Sección nominal (mm²) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Color Red
Longitud del manguito (mm) 14
Aislamiento
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Tipo de construcción Manguito de extremo de cable doble
Sección nominal (mm²) 10
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Con bandera de identificación No
Material aislante Polipropileno (PP)
AWG 8
Marca Knipex
Codigo SA 85369010

Números de artículo

Artículo No. 8X887505
EAN 4003773076681
UBB 500641807192
UNSPSC 31163100
Artículo del fabricante nr 97 99 377
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.