Surtido de engarces En un TANOS MINI-systainer® (caja de plástico macizo). Dos insertos de plástico apilables con 6 bandejas cada uno para conectores. Con un surtido de terminales de cable con/sin collar. Cierre T-Loc para manejo con una sola mano: abrir o cerrar el systainer® con una vuelta y conectarlo a un segundo systainer®. con alicates para crimpar punteras de cable 97 53 09 y pelacables autoajustable 12 42 195. systainer® es una marca registrada de TANOS GmbH. Contenido: 1 x 12 42 195 KNIPEX MultiStrip 10 Pelacables automático (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 97 53 09 KNIPEX Alicates de presión autoajustables para punteras de alambre con carga frontal (0,08 - 10 + 16 mm²), 200 x KNIPEX Pasacables con collar de plástico 14 / 8 mm (0,5 mm²), 200 x KNIPEX Pasacables con collar de plástico 14 / 8 mm (0,75 mm²), 200 x KNIPEX Pasacables con collar de plástico 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX Casquillos de alambre con cuello de plástico 14 / 8 mm (1,5 mm²), 200 x KNIPEX Casquillos de alambre con cuello de plástico 14 / 8 mm (2,5 mm²), 100 x KNIPEX Casquillos de alambre con cuello de plástico 17 / 10 mm (4 mm²), 100 x KNIPEX Casquillos de alambre con cuello de plástico 20 / 12 mm (6 mm²), 50 x KNIPEX Casquillos de alambre con cuello de plástico 22 / 12 mm (10 mm²),