text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Surtido de punteras 97 90 16 con alicates para crimpar y pelacables


Surtido de crimpadoras En un TANOS MINI-systainer® (caja de plástico macizo). Dos insertos de plástico apilables con 6 bandejas cada uno para conectores. Con un surtido de terminales de cable con/sin collar. Cierre T-Loc para manejo con una sola mano: abrir o cerrar el systainer® con una vuelta y conectarlo a un segundo systainer®. con alicates para cri

Artículo No. 1L030221
Con herramienta
Terminales de cable aislados
Terminal de crimpar para conductores de Cu
Marca Knipex
Type Crimp Assortment Box
Embalado por 1

Especificaciones

Con herramienta
Terminales de cable aislados
Terminal de crimpar para conductores de Cu
Marca Knipex
Type Crimp Assortment Box

Descripción

Surtido de crimpadoras En un TANOS MINI-systainer® (caja de plástico macizo). Dos insertos de plástico apilables con 6 bandejas cada uno para conectores. Con un surtido de terminales de cable con/sin collar. Cierre T-Loc para manejo con una sola mano: abrir o cerrar el systainer® con una vuelta y conectarlo a un segundo systainer®. con alicates para crimpar terminales de cable 97 53 09 y pelacables autoajustable 12 40 200. systainer® es una marca registrada de TANOS GmbH. Contenido: 1 x 12 40 200 Pelacables autoajustable KNIPEX (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 97 53 09 Alicates de presión autoajustable KNIPEX para punteras de alambre con carga frontal (0,08 - 10 + 16 mm²), 200 x KNIPEX Pasacables con collar de plástico 14 / 8 mm (0,5 mm²), 200 x KNIPEX Pasacables con collar de plástico 14 / 8 mm (0,75 mm²), 200 x KNIPEX Pasacables con collar de plástico 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX Casquillos de alambre con cuello de plástico 14 / 8 mm (1,5 mm²), 200 x KNIPEX Casquillos de alambre con cuello de plástico 14 / 8 mm (2,5 mm²), 100 x KNIPEX Casquillos de alambre con cuello de plástico 17 / 10 mm (4 mm²), 100 x KNIPEX Casquillos de alambre con cuello de plástico 20 / 12 mm (6 mm²), 50 x KNIPEX Casquillos de alambre con cuello de plástico 22 / 12 mm (10 mm²),

Números de artículo

Artículo No. 1L030221
EAN 4003773086024
UBB 500711494756
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 97 90 16
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.