text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Surtido de herramientas BIG Twin eléctricas 63 piezas en maletín rígido para electricistas


Maletín de herramientas BIG Twin Eléctrico Equipado con 14 herramientas KNIPEX, un total de 63 herramientas de marca, en parte con homologación VDE según DIN EN 60900. Con un total de 95 opciones de inserción. Carga útil máx: 25 kg. Volumen: 38 litros. Libre en todas las posiciones de apertura gracias a los soportes de tapa encajables con mecanismo de b

Artículo No. 4E133468
Embalaje Caso
Juego de electricista
Número de cortadoras de cable 2
Número de destornilladores de estrella PH 3
Número de destornilladores de estrella PZ 5
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caso
Juego de electricista
Número de cortadoras de cable 2
Número de destornilladores de estrella PH 3
Número de destornilladores de estrella PZ 5
Número de destornilladores de ranura 5
Número de llaves de vaso 9
Número de llaves fijas 1
Número de destornilladores Torx 4
Número total de herramientas 63
Cantidad de herramientas de medición 2
Número de alicates 9
Número de llaves combinadas 1
Número de puntas de inserción 15
Número de herramientas de prueba 1
Número de carracas 1
Número de cinceles y punzones 1
Número de martillos 1
Marca Knipex
Model BIG Twin
Type Electronic Tool Set

Descripción

Maletín de herramientas BIG Twin Eléctrico Equipado con 14 herramientas KNIPEX, un total de 63 herramientas de marca, en parte con homologación VDE según DIN EN 60900. Con un total de 95 opciones de inserción. Carga útil máx: 25 kg. Volumen: 38 litros. Libre en todas las posiciones de apertura gracias a los soportes de tapa encajables con mecanismo de bisagra en ambos lados, de ángulo libremente ajustable. Puede abrirse desde uno o ambos lados, el fondo y la tapa pueden abrirse independientemente uno del otro. Campo de etiquetas con dos pegatinas para etiquetado individual. Material ABS resistente, negro. Marco circunferencial de aluminio con pared central robusta, montada de forma segura y ajustable por ambos lados, con múltiples posibilidades de inserción gracias a las trabillas elásticas y a los doce bolsillos pequeños. Bisagras metálicas. Cerradura de combinación de tres dígitos para un cierre seguro de la maleta. Dos cierres basculantes metálicos para fijar la tapa y la base. Compartimento extraíble para documentos y tablero extraíble para herramientas, fabricado con planchas de PP de doble pared que repelen la suciedad, con 13 bolsillos para herramientas. Bandeja base, fijable mediante botón de presión, altura 58 mm, subdividible mediante insertos flexibles, placa de cubierta con seis compartimentos grandes. - Dimensión exterior (interior) anchura mm: 520mm 490mm- Dimensión exterior (interior) altura mm: 435mm 370mm- Dimensión exterior (interior) profundidad mm: 290mm 110mmContenido: 1 x 00 11 01 Llave de armario Knipex TwinKey® Control para todos los armarios estándar y sistemas de cierre (92 mm), 1 x 86 03 180 Alicates KNIPEX Alicates de llave y una llave en una sola herramienta (180 mm), 1 x 98 52 Cuchillo KNIPEX para cables (190 mm), 1 x 97 53 04 Alicates de presión autoajustables KNIPEX para punteras de alambre con acceso lateral (0,08 - 10 + 16 mm²), 1 x 08 26 145 KNIPEX Alicates combinados de punta fina (145 mm), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® Alicates de alta tecnología para bombas de agua (180 mm), 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Destornillador (fino) para tornillos Pozidriv® con ranura en cruz (PZ1 x 80 mm), 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Destornillador (Slim) para tornillos ranurados (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 13 86 200 KNIPEX Alicates para instalación eléctrica (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB Herramienta universal de desaislado KNIPEX ErgoStrip® para diestros (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Cortador diagonal Knipex (160 mm), 1 x 74 06 200 Cortador diagonal de alta palanca Knipex (200 mm), 1 x 26 26 200 Alicates de corte lateral Snipe Nose de Knipex (alicates de pico de cigüeña) (200 mm), 1 x 5003484001 Cuchillas intercambiables VDE de Wera, 16 piezas, delgadas, 1 x 004018 Juego de carracas metálicas Wera 8100 SA 8 Zyklop 28 piezas (1/4), 1 x 003760 Llave fija Wera Joker (10 x 13 mm), 1 x 101-0300 Martillo de cerrajero Picard (300 g), 1 x 361 252 1 Cincel de electricista Rennsteig (250 x 10 mm), 1 x 16135 Nivel de burbuja Stabila tipo 70 eléctrico (430 mm), 1 x 18115 Minivel de burbuja Stabila Pocket eléctrico (68 mm), 1 x 12 52 195 SB Pelador automático de aislamiento KNIPEX PreciStrip16® (0,08 - 16 mm²),

Números de artículo

Artículo No. 4E133468
EAN 4003773084228
UBB 500711484518
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 00 21 42
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.