text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Surtido de Engarces 13 Compartimentos Plástico Blanco 265 x 170 x 67mm


Surtido de crimpadoras En un TANOS MINI-systainer® (caja de plástico macizo). Cierre T-Loc para manejo con una sola mano: abrir o cerrar el systainer® con una vuelta y conectar a un segundo systainer®. Apertura cuando está conectado: acceso rápido y sencillo al contenido sin desconectarlo. Dos insertos de plástico apilables con 6 bandejas cada uno para

Artículo No. 8W372268
Terminal de crimpar para conductores de Cu
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Terminal de crimpar para conductores de Cu
Marca Knipex

Descripción

Surtido de crimpadoras En un TANOS MINI-systainer® (caja de plástico macizo). Cierre T-Loc para manejo con una sola mano: abrir o cerrar el systainer® con una vuelta y conectar a un segundo systainer®. Apertura cuando está conectado: acceso rápido y sencillo al contenido sin desconectarlo. Dos insertos de plástico apilables con 6 bandejas cada uno para conectores. Con un surtido de conectores de cable estándar. con alicates para crimpar 97 22 241. systainer® es una marca registrada de TANOS GmbH. Contenido: 1 x 97 32 240 Alicates de engaste KNIPEX (0,5 - 6,0 mm²), 25 x Conectores a tope KNIPEX, aislados Azul (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x Conectores a tope KNIPEX, aislados Rojo (25 x 0,5-1 mm²), 25 x Conectores de cable KNIPEX, tipo ojo Ø 5 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x Conectores de cable KNIPEX, tipo ojo Ø 5 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x Conectores de cable KNIPEX, tipo ojo Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x Conectores de cable KNIPEX, Ø 4 mm (25 x 0,5-1,0 mm²), 25 x Conectores redondos KNIPEX Ø 4 mm (0,5-1,0 mm²), 25 x Conectores redondos KNIPEX Ø 4 mm (25 x 0,5-1,0 mm²), 25 x Bornes de cuchilla KNIPEX 6,3x0,8 mm (25 x 4,0-6, 0 mm²), 25 x KNIPEX Terminal de Cuchilla 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Terminal de Cuchilla 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Conectores de Cable, tipo ojo Ø 6 mm (25 x 4,0-6,0 mm²),

Números de artículo

Artículo No. 8W372268
EAN 4003773079521
UBB 500641790182
UNSPSC 27112147
Artículo del fabricante nr 97 90 26
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.