text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex SLIM Destornillador Pozidriv PZ2 100mm Hoja Empuñadura Multi-Componente 212mm


Destornillador (Slim) para tornillos encastrados Eje reducido extrafino en la zona frontal para elementos de resorte y tornillo encastrados. Mango de dos componentes optimizado ergonómicamente para un trabajo sin fatiga y una transmisión óptima de la fuerza. El diseño del mango evita que ruede. Pozidriv® es una marca registrada de European Ind. Serv. Ltd.. - Tamaño: PZ2- Longitud de la hoja: 100mm- Longitud del mango: 112mm- Longitud de la hoja no aislada: 18mm- Testado VDE: si

Artículo No. 2F020567
Longitud de la hoja (mm)
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Tamaño 2
Longitud total (mm) 212
Diseño de agarre 2 componentes
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 100
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Tamaño 2
Longitud total (mm) 212
Diseño de agarre 2 componentes
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Con protección antivuelco
Marca Knipex
Codigo SA 82054000

Descripción

Destornillador (Slim) para tornillos encastrados Eje reducido extrafino en la zona frontal para elementos de resorte y tornillo encastrados. Mango de dos componentes optimizado ergonómicamente para un trabajo sin fatiga y una transmisión óptima de la fuerza. El diseño del mango evita que ruede. Pozidriv® es una marca registrada de European Ind. Serv. Ltd.. - Tamaño: PZ2- Longitud de la hoja: 100mm- Longitud del mango: 112mm- Longitud de la hoja no aislada: 18mm- Testado VDE: si

Números de artículo

Artículo No. 2F020567
EAN 4003773079781
UBB 500641735161
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 98 25 02 SL
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.