text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex SLIM Destornillador Phillips PH2 100mm Hoja Mango Multi-componente 212mm


Destornillador (Slim) para tornillos encastrados Eje extraplano reducido en la zona delantera para elementos de resorte y tornillo encastrados. Mango de dos componentes optimizado ergonómicamente para un trabajo sin fatiga y una transmisión óptima de la fuerza. El diseño del mango evita que ruede. Phillips® es una marca registrada de Phillips Screw Comp

Artículo No. 0B765218
Longitud de la hoja (mm)
Sistema de atornillado Phillips
Tamaño 2
Longitud total (mm) 212
Diseño de agarre 2 componentes
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 100
Sistema de atornillado Phillips
Tamaño 2
Longitud total (mm) 212
Diseño de agarre 2 componentes
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Con protección antivuelco
Marca Knipex

Descripción

Destornillador (Slim) para tornillos encastrados Eje extraplano reducido en la zona delantera para elementos de resorte y tornillo encastrados. Mango de dos componentes optimizado ergonómicamente para un trabajo sin fatiga y una transmisión óptima de la fuerza. El diseño del mango evita que ruede. Phillips® es una marca registrada de Phillips Screw Company. - Tamaño: PH2- Longitud de la hoja: 100mm- Longitud del mango: 112mm- Longitud de la hoja no aislada: 18mm- Comprobado VDE: sí

Números de artículo

Artículo No. 0B765218
EAN 4003773079767
UBB 500641734743
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 98 24 02 SL
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.