text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pinzas universales en cruz 160 mm


Pinzas universales de mordazas cruzadas Sujeción automática: Su fuerza de resorte hace que estas pinzas de sujeción sean perfectas para soldar componentes pequeños y muy pequeños, entre otros usos. Para aplicaciones que requieren una función de autocierre de alta precisión, por ejemplo en microscopía o para tareas de montaje o soldadura de precisión. Pa

Artículo No. K1135.929.491
Forma Derecho
Niquelado
Longitud (mm) 160
Pinza con muelle
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Derecho
Niquelado
Longitud (mm) 160
Pinza con muelle
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 30
Type Cross Over Tweezer

Descripción

Pinzas universales de mordazas cruzadas Sujeción automática: Su fuerza de resorte hace que estas pinzas de sujeción sean perfectas para soldar componentes pequeños y muy pequeños, entre otros usos. Para aplicaciones que requieren una función de autocierre de alta precisión, por ejemplo en microscopía o para tareas de montaje o soldadura de precisión. Para trabajos de soldadura en transistores, diodos de hilo, etc. Adecuada para una gran variedad de aplicaciones en la industria electrónica gracias a sus puntas perfectamente simétricas y a su excelente equilibrio. El acero inoxidable de alta calidad garantiza una tenacidad extrema y una muy buena resistencia a la corrosión frente a una gran variedad de ambientes atmosféricos y muchos materiales corrosivos. - Superficie: acabado mate- Ancho de las puntas (A): 1,3mm- Ancho de las puntas (B): 4,5mm- Versión de la punta de la pinza: roma- Resistente a la corrosión: sí - Resistencia a los ácidos: muy buena- Comprobado ESD: no - Comprobado VDE: no - Sectores: Industria electrónica Relojería Joyería- Magnético: no magnetizable (80%)- Comportamiento: Conductivo

Números de artículo

Artículo No. K1135.929.491
EAN 4003773055006
UBB 500505989409
UNSPSC 27112105
Artículo del fabricante nr 92 94 91
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.