Alicates pela-hilos automáticos
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
Alicates & pinzas
Herramientas de desmontaje
Alicates pela-hilos automáticos
K1012.040.201
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
Knipex Pelador de aislamiento autoajustable 200 mm (tarjeta de autoservicio/blister)
Añadir catálogo
Artículo No.
K1012.040.201
Aislamiento
Sí
Con cortador de alambre
Sí
Longitud (mm)
200
Protección de aislamiento 1000 V
No
Profundidad de entalladura ajustable
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Con cortador de alambre
Sí
Longitud (mm)
200
Protección de aislamiento 1000 V
No
Profundidad de entalladura ajustable
Sí
Longitud de la tira ajustable
Sí
Diámetro de banda (mm)
0.03 - 10
Sección de banda (mm²)
0.03 - 10
Tapa del mango
Revestimiento de plástico
Autoajustable
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Knipex
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
K1012.040.201
EAN
4003773029823
UBB
500500404552
UNSPSC
27112151
Artículo del fabricante nr
12 40 200 SB