text.skipToContent text.skipToNavigation

Mini Pelacables Knipex en Paquete de Cartón 36-26AWG Mango Plástico 100mm


Mini pelacables Pelado preciso, ajuste escalonado a los diámetros de los conductores. Con cortaalambres. Tope de longitud ajustable de 4,0 - 15,0 mm. Con dispositivo de bloqueo. Para conductores finos de cobre Ø 0,12 a 0,4 mm. - Capacidad de desaislado (diámetro): Ø 0,12 - 0,4mm- AWG: 36 - 26

Artículo No. 2R354686
Protección de la superficie Forrado de plástico
Con cortador de alambre
Longitud (mm) 100
Longitud de la tira ajustable
Diámetro de banda (mm) 0.12 - 0.4
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Forrado de plástico
Con cortador de alambre
Longitud (mm) 100
Longitud de la tira ajustable
Diámetro de banda (mm) 0.12 - 0.4
Tapa del mango Revestimiento de plástico
Marca Knipex

Descripción

Mini pelacables Pelado preciso, ajuste escalonado a los diámetros de los conductores. Con cortaalambres. Tope de longitud ajustable de 4,0 - 15,0 mm. Con dispositivo de bloqueo. Para conductores finos de cobre Ø 0,12 a 0,4 mm. - Capacidad de desaislado (diámetro): Ø 0,12 - 0,4mm- AWG: 36 - 26

Números de artículo

Artículo No. 2R354686
EAN 4003773071655
UBB 500513344696
UNSPSC 27111510
Artículo del fabricante nr 12 80 040 SB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.