text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Llaves de vaso redondas aisladas 100 unidades cada una


Tomas redondas Material: latón estañado. Aislamiento: nailon. Temperatura máx: 105 °C. Carga eléctrica máx: 600 V. Contenido: 100 piezas. Color: rojo. Tornillos4mmCable0,5 - 1mm²AWG22 - 16ColorRojoCantidad100AislamientoNylonMaterialLatónSuperficieEstañadoTemperatura máx.105°CCarga eléctrica máx.600 VDiámetro de contactoØ 4mm

Artículo No. 7C375093
Diseño Cojinete
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento Completamente aislado
Aislamiento de color Red
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cojinete
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento Completamente aislado
Aislamiento de color Red
Material Latón
Rango AWG 22 - 16
Sección nominal (mm²) 0.5 - 1
Material aislante Polyamide (PA)
Con separador de tomas No
Marca Knipex
Type Socket Connector

Descripción

Tomas redondas Material: latón estañado. Aislamiento: nailon. Temperatura máx: 105 °C. Carga eléctrica máx: 600 V. Contenido: 100 piezas. Color: rojo. Tornillos4mmCable0,5 - 1mm²AWG22 - 16ColorRojoCantidad100AislamientoNylonMaterialLatónSuperficieEstañadoTemperatura máx.105°CCarga eléctrica máx.600 VDiámetro de contactoØ 4mm

Números de artículo

Artículo No. 7C375093
EAN 4003773076056
UBB 500641810303
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 97 99 130
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.