text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Llaves 001117 5MM INT 9MM EXT L155

Especificaciones

Marca KNIPEX

Descripción

Llave para armarios de control, fácil de transportar en forma de bolígrafo con clip de sujeción. Detección sin contacto de corriente alterna con indicación óptica (LED roja)- margen de tensión 50 - 600 V- margen de frecuencia 50 - 60 Hz. Detección sin contacto de campos magnéticos con indicación visual (LED verde). Botón de encendido. Apagado automático conserva la batería. El aparato se apaga automáticamente despues de 2 minutos de ser utilizado.. Indicación mediante LED luminoso: autotest de encendido - control de pilas y de conductor bajo corriente en las inmediaciones.. Compartimento de pilas con cierre a rosca para dos pilas tipo LR44. Sacando el soporte de la llave se puede disponer de cuatro perfiles de llaves diferentes. Para armarios de control y para sistemas de paso de gas, agua y electricidad. Para instalaciones técnicas de edificios p. ej.: sistemas de aire acondicionado y ventilación, válvulas de paso, cuadros eléctricos, etc.. Alojamiento universal para puntas bit de ¼ “ para puntas bit comerciales (imán permanente para la fijación). Con adaptador de 1/4" para puntas bit en un perfil de la llave. Con un bit reversible: boca estrella PH / boca plana 7,0 x 1,2 mm. Cuerpo de herramienta: plástico, reforzado con fibra de vidrio. Perfiles de llavess: Zinc moldeado a presión.

Números de artículo

Artículo No. K1004.090.155
EAN 4003773068396
UBB 500504519009
UNSPSC 46171509
Artículo del fabricante nr 00 11 17
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.