text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Llaves 001101 UNIV. TWINKEY 001101


KNIPEX TwinKey® 10 perfiles. 2 cruces. 1 llave... para todos los sistemas de cierre habituales. Llave multifuncional para el accionamiento de sistemas de cierre de las áreas de ingeniería de instalaciones (calefacción y fontanería, aire acondicionado, tecnología eléctrica), suministro de gas y agua, y sistemas de cierre. Versión de 8 brazos: dos llaves

Artículo No. K1004.001.101
Diseño Universal
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 160
Model TwinKey
Type Cabinet Key
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Universal
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 160
Model TwinKey
Type Cabinet Key

Descripción

KNIPEX TwinKey® 10 perfiles. 2 cruces. 1 llave... para todos los sistemas de cierre habituales. Llave multifuncional para el accionamiento de sistemas de cierre de las áreas de ingeniería de instalaciones (calefacción y fontanería, aire acondicionado, tecnología eléctrica), suministro de gas y agua, y sistemas de cierre. Versión de 8 brazos: dos llaves de araña de 4 vías conectadas mediante imanes para ahorrar espacio. Para 6 sistemas de cierre diferentes. Con broca reversible: Ranura de 1,0 x 7 mm y ranura en cruz PH2. Con adaptador para puntas de 1/4 con imán. Llave y punta reversible unidas por un alambre estable de acero inoxidable. Longitud total: 92 mm. - Capacidad llave de doble paletón: 3 - 5mm- Capacidad cuadrado: 5,0 / 6,0 - 7,0 / 8,0 - 9,0 / 10,0 - 11,0mm- Capacidad triangular: 7,0 - 8,0 / 9,0 - 10,0 / 11,0 - 12,0mm- Cuadrado escalonado / cuadrado de conducción: 6 - 10mm- Media luna: 6mm- Portapuntas 1/4 (hexágono interior): 1/4 in14- Punta: PH2 / ranurada 1x7

Números de artículo

Artículo No. K1004.001.101
EAN 4003773074670
UBB 500613606036
UNSPSC 46171509
Artículo del fabricante nr 00 11 01
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.