text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Llave de estrella 980116 16 mm


Llave de caja acodada. Herramienta básica cromada. - Ancho entre planos S: 16mm- Longitud l máx.: 200mm- Espesor de la cabeza a máx.: 12mm- Profundidad de la biela h máx.: 26mm- Anchura de la cabeza b máx. mm: 26mm

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 16
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 16
Tamaño de llave pequeño (mm) 16
Modelo de llave simple No
Marca Knipex

Descripción

Llave de caja acodada. Herramienta básica cromada. - Ancho entre planos S: 16mm- Longitud l máx.: 200mm- Espesor de la cabeza a máx.: 12mm- Profundidad de la biela h máx.: 26mm- Anchura de la cabeza b máx. mm: 26mm

Números de artículo

Artículo No. K1301.160.001
EAN 4003773020264
UBB 240120598042
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 98 01 16

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.