text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Knipex Llave de estrella 980107 7 mm


Llave de tubo acodada. Herramienta básica cromada. - Ancho entre planos S: 7mm- Longitud l máx.: 150mm- Espesor de la cabeza a máx.: 7mm- Profundidad de la biela h máx.: 18mm- Anchura de la cabeza b máx. mm: 12mm

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud 150
Protección de aislamiento 1000 V
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 7
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud 150
Protección de aislamiento 1000 V
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 7
Tamaño de llave pequeño (mm) 7
Modelo de llave simple No
Marca Knipex

Descripción

Llave de tubo acodada. Herramienta básica cromada. - Ancho entre planos S: 7mm- Longitud l máx.: 150mm- Espesor de la cabeza a máx.: 7mm- Profundidad de la biela h máx.: 18mm- Anchura de la cabeza b máx. mm: 12mm

Números de artículo

Artículo No. K1301.070.001
EAN 4003773020134
UBB 240120597135
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 98 01 07

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.