text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de tubo Knipex de 90° con recubrimiento de polvo rojo 750 mm


Llave para tubos patrón sueco 90°. Mordazas en ángulo de 90°. Mordazas con dientes desplazados en sentido contrario. Dientes endurecidos adicionalmente por inducción. Mango en forma de I. Tuerca de ajuste imperdible. Recubrimiento de polvo rojo, mandíbulas pulidas. Mordazas con dientes especialmente endurecidos, dureza aprox. 56 HRC. - Ancho de sujeción: 130mm- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 5 1/8in- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 130mm- Capacidades para tuercas: 130mm- Diámetro interior, pulgadas: Ø 4 in

Artículo No. K1083.010.960
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 750
Rango de sujeción (mm) 130 - 130
Apto para filtro de aceite
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 750
Rango de sujeción (mm) 130 - 130
Apto para filtro de aceite
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 4940
Codigo SA 8204120000
Type Pipe Wrench

Descripción

Llave para tubos patrón sueco 90°. Mordazas en ángulo de 90°. Mordazas con dientes desplazados en sentido contrario. Dientes endurecidos adicionalmente por inducción. Mango en forma de I. Tuerca de ajuste imperdible. Recubrimiento de polvo rojo, mandíbulas pulidas. Mordazas con dientes especialmente endurecidos, dureza aprox. 56 HRC. - Ancho de sujeción: 130mm- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 5 1/8in- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 130mm- Capacidades para tuercas: 130mm- Diámetro interior, pulgadas: Ø 4 in

Números de artículo

Artículo No. K1083.010.960
EAN 4003773022336
UBB 240102238328
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 83 10 040
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.