text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Juegos de alicates 00 20 90 V01


Juego de extensión Electro 1 Contenido: 1 x 00 11 01 Llave para armarios de distribución Knipex TwinKey® para todos los armarios estándar y sistemas de cierre (92 mm), 1 x 95 16 165 Tijeras para cables Knipex (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 87 01 180 Alicates para bombas de agua Knipex Cobra® High-Tech (180 mm), 1 x 16 80 125 SB Herramienta universal de desaisl

Artículo No. 2C058425
Juego de electricista
Número de cortadoras de cable 1
Número de destornilladores de estrella PZ 2
Número total de herramientas 10
Número de alicates 3
Embalado por 1

Especificaciones

Juego de electricista
Número de cortadoras de cable 1
Número de destornilladores de estrella PZ 2
Número total de herramientas 10
Número de alicates 3
Número de herramientas de prueba 1
Marca Knipex

Descripción

Juego de extensión Electro 1 Contenido: 1 x 00 11 01 Llave para armarios de distribución Knipex TwinKey® para todos los armarios estándar y sistemas de cierre (92 mm), 1 x 95 16 165 Tijeras para cables Knipex (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 87 01 180 Alicates para bombas de agua Knipex Cobra® High-Tech (180 mm), 1 x 16 80 125 SB Herramienta universal de desaislado Knipex (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 74 06 200 Cortador diagonal de alta palanca Knipex (200 mm), 1 x 98 25 01 SLS Destornillador Knipex (Slim) Plus/Minus Pozidriv® (PZ/S1 x 80 mm), 1 x 98 25 02 SLS Destornillador Knipex (Slim) Plus/Minus Pozidriv® (PZ/S2 x 100 mm), 1 x 26 26 200 Alicates de corte lateral Knipex Snipe Nose (alicates de pico de cigüeña) (200 mm), 1 x L240 00055 Regla plegable Stabila serie 400 (200 mm), 1 x 18115 Mini nivel de burbuja eléctrico de bolsillo Stabila (68 mm),

Números de artículo

Artículo No. 2C058425
EAN 4003773084693
UBB 500711482959
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 00 20 90 V01
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.